Motion
ROLLO DE 200WP  1-1/4X400' DE BLK FRONTIER

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 1-1/4X400' REEL

ROLLO DE 200WP 1-1/4X400' DE BLK FRONTIER
Artículo MI #14358190
No. Fabricante FRONTIER BLK 200WP 1-1/4X400' REEL
Price$8.98/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 1-1/4X400' REEL

ROLLO DE 200WP 1-1/4X400' DE BLK FRONTIER
Artículo MI #14358190
No. Fabricante FRONTIER BLK 200WP 1-1/4X400' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.98/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1.2500 in
  • Peso
    0.831 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE 200WP 1-1/4X400' DE BLK FRONTIER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs