Motion
MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/CAJA

CONTINENTAL
MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/BOX

MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/CAJA
Artículo MI #14358251
No. Fabricante MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/BOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/BOX

MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/CAJA
Artículo MI #14358251
No. Fabricante MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/BOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    21.75 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Minería
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MINCON BLK 7/8X50' C/T 1/CAJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"