Motion
CARRETE DE 3/16X500' CON CHORRO DE ARENA DEADMAN

CONTINENTAL
DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL

CARRETE DE 3/16X500' CON CHORRO DE ARENA DEADMAN
Artículo MI #14358336
No. Fabricante DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL

CARRETE DE 3/16X500' CON CHORRO DE ARENA DEADMAN
Artículo MI #14358336
No. Fabricante DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo/Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    190 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE 3/16X500' CON CHORRO DE ARENA DEADMAN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"