Motion
CARRETE DE COMBUSTIBLE MARINO SAE J1527 5/16X500'

CONTINENTAL
MARINE FUEL SAE J1527 5/16X500' REEL

CARRETE DE COMBUSTIBLE MARINO SAE J1527 5/16X500'
Artículo MI #14358360
No. Fabricante MARINE FUEL SAE J1527 5/16X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
MARINE FUEL SAE J1527 5/16X500' REEL

CARRETE DE COMBUSTIBLE MARINO SAE J1527 5/16X500'
Artículo MI #14358360
No. Fabricante MARINE FUEL SAE J1527 5/16X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.3125 in
  • Peso
    0.162 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Marino
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -4 °F
  • Rango de temperatura
    De -20°C a 100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE COMBUSTIBLE MARINO SAE J1527 5/16X500'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs