Motion
PUERTA DE MUEBLES 3X100'

CONTINENTAL
FURNACE DOOR 3X100'

PUERTA DE MUEBLES 3X100'
Artículo MI #14358395
No. Fabricante FURNACE DOOR 3X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FURNACE DOOR 3X100'

PUERTA DE MUEBLES 3X100'
Artículo MI #14358395
No. Fabricante FURNACE DOOR 3X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    2.723 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Silicona
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTA DE MUEBLES 3X100'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"