Motion
COMBUSTIBLE DIS 3-1/2X100 FT

CONTINENTAL
FUEL DIS 3-1/2X100 FT

COMBUSTIBLE DIS 3-1/2X100 FT
Artículo MI #14358433
No. Fabricante FUEL DIS 3-1/2X100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FUEL DIS 3-1/2X100 FT

COMBUSTIBLE DIS 3-1/2X100 FT
Artículo MI #14358433
No. Fabricante FUEL DIS 3-1/2X100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.543 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Rango de temperatura
    -35°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBUSTIBLE DIS 3-1/2X100 FT