Motion
VARIFLEX BLU 300WP  3/8X50' C/T

CONTINENTAL
VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T

VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T
Artículo MI #14358451
No. Fabricante VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T

VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T
Artículo MI #14358451
No. Fabricante VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    8.5 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VARIFLEX BLU 300WP 3/8X50' C/T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos