Motion
SPIRAFLEX BLU 2X300'

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 2X300'

SPIRAFLEX BLU 2X300'
Artículo MI #14358470
No. Fabricante SPIRAFLEX BLU 2X300'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 2X300'

SPIRAFLEX BLU 2X300'
Artículo MI #14358470
No. Fabricante SPIRAFLEX BLU 2X300'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura
    -10°F a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SPIRAFLEX BLU 2X300'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good