Motion
SPIRAFLEX GRN 6X300'

CONTINENTAL
SPIRAFLEX GRN 6X300'

SPIRAFLEX GRN 6X300'
Artículo MI #14358482
No. Fabricante SPIRAFLEX GRN 6X300'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX GRN 6X300'

SPIRAFLEX GRN 6X300'
Artículo MI #14358482
No. Fabricante SPIRAFLEX GRN 6X300'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.139 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura
    -10°F a 160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SPIRAFLEX GRN 6X300'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"