Motion
PRSP AMARILLO 1X50 PIES 300 PSI WP

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP

PRSP AMARILLO 1X50 PIES 300 PSI WP
Artículo MI #14358505
No. Fabricante PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP

PRSP AMARILLO 1X50 PIES 300 PSI WP
Artículo MI #14358505
No. Fabricante PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.568 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PRSP AMARILLO 1X50 PIES 300 PSI WP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno