Motion
VERSIFLO 150 SD 8X100' SE

CONTINENTAL
VERSIFLO 150 SD 8X100' SE

VERSIFLO 150 SD 8X100' SE
Artículo MI #14358506
No. Fabricante VERSIFLO 150 SD 8X100' SE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VERSIFLO 150 SD 8X100' SE

VERSIFLO 150 SD 8X100' SE
Artículo MI #14358506
No. Fabricante VERSIFLO 150 SD 8X100' SE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Peso
    8.002 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VERSIFLO 150 SD 8X100' SE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno