Motion
ROJO VARIFLEX 300WP  1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

ROJO VARIFLEX 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #14358533
No. Fabricante VARIFLEX RED 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

ROJO VARIFLEX 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #14358533
No. Fabricante VARIFLEX RED 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11.95 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROJO VARIFLEX 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno