Motion
SUDOR DE ESCAPE HÚMEDO ORS 2-1/4X25'

CONTINENTAL
WET EXHAUST SW ORS 2-1/4X25'

SUDOR DE ESCAPE HÚMEDO ORS 2-1/4X25'
Artículo MI #14358540
No. Fabricante WET EXHAUST SW ORS 2-1/4X25'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
WET EXHAUST SW ORS 2-1/4X25'

SUDOR DE ESCAPE HÚMEDO ORS 2-1/4X25'
Artículo MI #14358540
No. Fabricante WET EXHAUST SW ORS 2-1/4X25'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    1.141 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Marino
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SUDOR DE ESCAPE HÚMEDO ORS 2-1/4X25'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno