Motion
CARRETE 300WP  1/4"X750' DE PLIOVIC GS YEL

CONTINENTAL
PLIOVIC GS YEL 300WP 1/4"X750' REEL

CARRETE 300WP 1/4"X750' DE PLIOVIC GS YEL
Artículo MI #14358668
No. Fabricante PLIOVIC GS YEL 300WP 1/4"X750' REEL
Precio0.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PLIOVIC GS YEL 300WP 1/4"X750' REEL

CARRETE 300WP 1/4"X750' DE PLIOVIC GS YEL
Artículo MI #14358668
No. Fabricante PLIOVIC GS YEL 300WP 1/4"X750' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.94 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura
    -10°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 300WP 1/4"X750' DE PLIOVIC GS YEL