Motion
AIR PROESPECTOR AMARILLO 300WP  2-1/2X100'

CONTINENTAL
AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 2-1/2X100'

AIR PROESPECTOR AMARILLO 300WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14358694
No. Fabricante AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 2-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 2-1/2X100'

AIR PROESPECTOR AMARILLO 300WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14358694
No. Fabricante AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 2-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.155 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AIR PROESPECTOR AMARILLO 300WP 2-1/2X100'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"