Motion
VACÍO 4"X50' BLANCO

CONTINENTAL
VACUUM 4"X50' WHITE

VACÍO 4"X50' BLANCO
Artículo MI #14358745
No. Fabricante VACUUM 4"X50' WHITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VACUUM 4"X50' WHITE

VACÍO 4"X50' BLANCO
Artículo MI #14358745
No. Fabricante VACUUM 4"X50' WHITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    4.0000 in
  • Peso
    1.012 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VACÍO 4"X50' BLANCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs