Motion
AMMNIT 2-1/2X100 FT

CONTINENTAL
AMMNIT 2-1/2X100 FT

AMMNIT 2-1/2X100 FT
Artículo MI #14358746
No. Fabricante AMMNIT 2-1/2X100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AMMNIT 2-1/2X100 FT

AMMNIT 2-1/2X100 FT
Artículo MI #14358746
No. Fabricante AMMNIT 2-1/2X100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.975 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Minería
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AMMNIT 2-1/2X100 FT