Motion
NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'

CONTINENTAL
NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'

NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'
Artículo MI #14358749
No. Fabricante NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'

NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'
Artículo MI #14358749
No. Fabricante NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -15 °F
  • Rango de temperatura
    -15°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTRIFLO CLE/WHI 1"X25'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"