Motion
VACÍO 3"X25' BLANCO

CONTINENTAL
VACUUM 3"X25' WHITE

VACÍO 3"X25' BLANCO
Artículo MI #14358755
No. Fabricante VACUUM 3"X25' WHITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VACUUM 3"X25' WHITE

VACÍO 3"X25' BLANCO
Artículo MI #14358755
No. Fabricante VACUUM 3"X25' WHITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VACÍO 3"X25' BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"