Motion
ROLLO DE 300WP  5/8X500' CON LAVADO SANI

CONTINENTAL
SANI-WASH WHI 300WP 5/8X500' REEL

ROLLO DE 300WP 5/8X500' CON LAVADO SANI
Artículo MI #14358833
No. Fabricante SANI-WASH WHI 300WP 5/8X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SANI-WASH WHI 300WP 5/8X500' REEL

ROLLO DE 300WP 5/8X500' CON LAVADO SANI
Artículo MI #14358833
No. Fabricante SANI-WASH WHI 300WP 5/8X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.333 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE 300WP 5/8X500' CON LAVADO SANI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos