Motion
COMBUSTIBLE DIS 6X100 FT 250PSI

Continental
FUEL DIS 6X100 FT 250PSI

COMBUSTIBLE DIS 6X100 FT 250PSI
Artículo MI #14358982
No. Fabricante FUEL DIS 6X100 FT 250PSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FUEL DIS 6X100 FT 250PSI

COMBUSTIBLE DIS 6X100 FT 250PSI
Artículo MI #14358982
No. Fabricante FUEL DIS 6X100 FT 250PSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    4.539 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Rango de temperatura
    -35°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBUSTIBLE DIS 6X100 FT 250PSI