Motion
FLEXSTEEL FUTURO 1X2 PIES MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X2 FT MMOT

FLEXSTEEL FUTURO 1X2 PIES MMOT
Artículo MI #14363915
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 1X2 FT MMOT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1X2 FT MMOT

FLEXSTEEL FUTURO 1X2 PIES MMOT
Artículo MI #14363915
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 1X2 FT MMOT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.231 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXSTEEL FUTURO 1X2 PIES MMOT
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good