Motion
AIRE PRSP 400+  3X50'

Continental
AIR PRSP 400+ 3X50'

AIRE PRSP 400+ 3X50'
Artículo MI #14364373
No. Fabricante AIR PRSP 400+ 3X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
AIR PRSP 400+ 3X50'

AIRE PRSP 400+ 3X50'
Artículo MI #14364373
No. Fabricante AIR PRSP 400+ 3X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.774 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AIRE PRSP 400+ 3X50'