Motion
CARRETE VARIFLEX BLK 300WP  5/8X500'

Continental
VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL

CARRETE VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500'
Artículo MI #14364471
No. Fabricante VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL

CARRETE VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500'
Artículo MI #14364471
No. Fabricante VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.306 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs