Motion
CONDUCTO SPIRAFLEX GRIS 3" X 100'

Continental
SPIRAFLEX DUCTING GRAY 3" X 100'

CONDUCTO SPIRAFLEX GRIS 3" X 100'
Artículo MI #14364475
No. Fabricante SPIRAFLEX DUCTING GRAY 3" X 100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
SPIRAFLEX DUCTING GRAY 3" X 100'

CONDUCTO SPIRAFLEX GRIS 3" X 100'
Artículo MI #14364475
No. Fabricante SPIRAFLEX DUCTING GRAY 3" X 100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.495 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDUCTO SPIRAFLEX GRIS 3" X 100'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos