Motion
IMPULSOR DE PILOTES DE VAPOR 4X20'

CONTINENTAL
STEAM PILE DRIVER BLK 4X20'

IMPULSOR DE PILOTES DE VAPOR 4X20'
Artículo MI #14364504
No. Fabricante STEAM PILE DRIVER BLK 4X20'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
STEAM PILE DRIVER BLK 4X20'

IMPULSOR DE PILOTES DE VAPOR 4X20'
Artículo MI #14364504
No. Fabricante STEAM PILE DRIVER BLK 4X20'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    9.025 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    406 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 406 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPULSOR DE PILOTES DE VAPOR 4X20'