Motion
MARCAPASOS CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE 50WP  1X9' MM 5/CAJA

CONTINENTAL
PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X9' MM 5/BOX

MARCAPASOS CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE 50WP 1X9' MM 5/CAJA
Artículo MI #14364567
No. Fabricante PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X9' MM 5/BOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X9' MM 5/BOX

MARCAPASOS CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE 50WP 1X9' MM 5/CAJA
Artículo MI #14364567
No. Fabricante PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X9' MM 5/BOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    4.739 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCAPASOS CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE 50WP 1X9' MM 5/CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos