Motion
DUT-06 5/16  J1402 250 FT RLS

Continental
DUT-06 5/16 J1402 250 FT RLS

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 1500 psi, cubierta de goma Hypalon
Artículo MI #14364616
No. Fabricante DUT-06 5/16 J1402 250 FT RLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
DUT-06 5/16 J1402 250 FT RLS

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 1500 psi, cubierta de goma Hypalon
Artículo MI #14364616
No. Fabricante DUT-06 5/16 J1402 250 FT RLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Polietileno clorsulfonado (CSM)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma Hypalon
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    20367576
  • Tipo de refuerzo
    1 capa, trenzada, textil y 1 capa, trenzada, cable de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    1500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DUT-06 5/16 J1402 250 FT RLS
  • Clasificación de alta temperatura
  • 4:1 Factor de seguridad