Motion
CORTE DE 150WP  1/2X7' EN COLOR BLANCO CLARO SURELINE

Continental
SURELINE BLK 150WP 1/2X7' CUT

CORTE DE 150WP 1/2X7' EN COLOR BLANCO CLARO SURELINE
Artículo MI #14364654
No. Fabricante SURELINE BLK 150WP 1/2X7' CUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
SURELINE BLK 150WP 1/2X7' CUT

CORTE DE 150WP 1/2X7' EN COLOR BLANCO CLARO SURELINE
Artículo MI #14364654
No. Fabricante SURELINE BLK 150WP 1/2X7' CUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    1.386 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE 150WP 1/2X7' EN COLOR BLANCO CLARO SURELINE