Motion
CHEMONE BLK 200WP  2-1/2X100'

Continental
CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'

CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14364686
No. Fabricante CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'
Precio70.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'

CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14364686
No. Fabricante CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.279 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHEMONE BLK 200WP 2-1/2X100'