Motion
INFINITY 4X100 FT

Continental
INFINITY 4X100 FT

INFINITY 4X100 FT
Artículo MI #14364714
No. Fabricante INFINITY 4X100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
INFINITY 4X100 FT

INFINITY 4X100 FT
Artículo MI #14364714
No. Fabricante INFINITY 4X100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.56 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
INFINITY 4X100 FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos