Motion
ROLLO DE 300WP  1X450' CON LAVADO SANI SUPER

CONTINENTAL
SUPER SANI-WASH WHI 300WP 1X450' REEL

ROLLO DE 300WP 1X450' CON LAVADO SANI SUPER
Artículo MI #14365217
No. Fabricante SUPER SANI-WASH WHI 300WP 1X450' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SUPER SANI-WASH WHI 300WP 1X450' REEL

ROLLO DE 300WP 1X450' CON LAVADO SANI SUPER
Artículo MI #14365217
No. Fabricante SUPER SANI-WASH WHI 300WP 1X450' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.672 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE 300WP 1X450' CON LAVADO SANI SUPER