Motion
NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
Artículo MI #14365266
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
Artículo MI #14365266
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.3750 in
  • Peso
    8.239 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NEPTUNE 3/8X25 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs