Motion
AGUA FLEXIBLE 1X100 S&D

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 1X100 S&D

AGUA FLEXIBLE 1X100 S&D
Artículo MI #14365307
No. Fabricante FLEXWING WATER 1X100 S&D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 1X100 S&D

AGUA FLEXIBLE 1X100 S&D
Artículo MI #14365307
No. Fabricante FLEXWING WATER 1X100 S&D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.433 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUA DE ALA FLEXIBLE 150 S&D 1X100'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"