Motion
AGUA FLEXIBLE 11/4X100 S&D

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 11/4X100 S&D

AGUA FLEXIBLE 11/4X100 S&D
Artículo MI #14365308
No. Fabricante FLEXWING WATER 11/4X100 S&D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 11/4X100 S&D

AGUA FLEXIBLE 11/4X100 S&D
Artículo MI #14365308
No. Fabricante FLEXWING WATER 11/4X100 S&D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.525 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUA DE ALA FLEXIBLE 150 S&D 1-1/4X100'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"