Motion
F5 AZUL 300WP  3/8x100' 1/4MM NPT DOBLADO RES

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT BEND RES

F5 AZUL 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT DOBLADO RES
Artículo MI #14365342
No. Fabricante F5 BLU 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT BEND RES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT BEND RES

F5 AZUL 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT DOBLADO RES
Artículo MI #14365342
No. Fabricante F5 BLU 300WP 3/8x100' 1/4MM NPT BEND RES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
F5 AZUL 300WP 3/8X100' 1/4MM NPT DOBLADO RES