Motion
SPIRAFLEX NEGRO 8 X 100 PIES

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLACK 8 X 100 FT

SPIRAFLEX NEGRO 8 X 100 PIES
Artículo MI #14366220
No. Fabricante SPIRAFLEX BLACK 8 X 100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLACK 8 X 100 FT

SPIRAFLEX NEGRO 8 X 100 PIES
Artículo MI #14366220
No. Fabricante SPIRAFLEX BLACK 8 X 100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    178 °F
  • Temperatura mínima
    -36 °F
  • Rango de temperatura
    -36°F a 178 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SPIRAFLEX NEGRO 8 X 100 PIES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good