Motion
EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 BLK 2X100'

Continental
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'

EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 BLK 2X100'
Artículo MI #14367630
No. Fabricante ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'

EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 BLK 2X100'
Artículo MI #14367630
No. Fabricante ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.083 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 BLK 2X100'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos