Motion
F5 BLU 200WP MANGUERA DE AIRE 1"X400' CARRETE

Continental
F5 BLU 200WP AIR HOSE 1"X400' REEL

F5 BLU 200WP MANGUERA DE AIRE 1"X400' CARRETE
Artículo MI #14367636
No. Fabricante F5 BLU 200WP AIR HOSE 1"X400' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
F5 BLU 200WP AIR HOSE 1"X400' REEL

F5 BLU 200WP MANGUERA DE AIRE 1"X400' CARRETE
Artículo MI #14367636
No. Fabricante F5 BLU 200WP AIR HOSE 1"X400' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.379 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
F5 BLU 200WP MANGUERA DE AIRE 1"X400' CARRETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos