Motion
AERONAVES QUE REPOSTAN YEL/GRN 3/8X450-750' RL

Continental
AIRCRAFT FUELING YEL/GRN 3/8X450-750' RL

AERONAVES QUE REPOSTAN YEL/GRN 3/8X450-750' RL
Artículo MI #14367642
No. Fabricante AIRCRAFT FUELING YEL/GRN 3/8X450-750' RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
AIRCRAFT FUELING YEL/GRN 3/8X450-750' RL

AERONAVES QUE REPOSTAN YEL/GRN 3/8X450-750' RL
Artículo MI #14367642
No. Fabricante AIRCRAFT FUELING YEL/GRN 3/8X450-750' RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo/verde
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AERONAVES QUE REPOSTAN YEL/GRN 3/8X450-750' RL