Motion
SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'

SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'
Artículo MI #14368280
No. Fabricante SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'

SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'
Artículo MI #14368280
No. Fabricante SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    3.767 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    71 °F
  • Temperatura mínima
    -32 °F
  • Rango de temperatura
    -32°F a 71 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SPIRAFLEX 1600 HT 6X100'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno