Motion
ROJO VAPOR EPDM 1 1/2X50'

CONTINENTAL
1 1/2X50' EPDM STEAM RED

ROJO VAPOR EPDM 1 1/2X50'
Artículo MI #14368478
No. Fabricante 1 1/2X50' EPDM STEAM RED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
1 1/2X50' EPDM STEAM RED

ROJO VAPOR EPDM 1 1/2X50'
Artículo MI #14368478
No. Fabricante 1 1/2X50' EPDM STEAM RED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.479 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROJO VAPOR EPDM ENVOLTURA DE 1 1/2X50'