Motion
SUCCIÓN DE VELOCIDAD 4X100'

CONTINENTAL
VELOCITY SUCTION 4X100'

SUCCIÓN DE VELOCIDAD 4X100'
Artículo MI #14368492
No. Fabricante VELOCITY SUCTION 4X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VELOCITY SUCTION 4X100'

SUCCIÓN DE VELOCIDAD 4X100'
Artículo MI #14368492
No. Fabricante VELOCITY SUCTION 4X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.556 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCCIÓN DE VELOCIDAD 4X100'