Motion
ROJO ORTAC 300WP  3/8X50' MM 3/8NPT LBAR

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR

ROJO ORTAC 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR
Artículo MI #14368509
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR

ROJO ORTAC 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR
Artículo MI #14368509
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    9.2 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROJO ORTAC 300WP 3/8X50' MM 3/8NPT LBAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno