Motion
CARRETE DE CHORRO DE ARENA DEADMAN YL/YL 3/16X55 P/C

Continental
DEADMAN SANDBLAST YL/YL 3/16X55 P/C REEL

CARRETE DE CHORRO DE ARENA DEADMAN YL/YL 3/16X55 P/C
Artículo MI #14368629
No. Fabricante DEADMAN SANDBLAST YL/YL 3/16X55 P/C REEL
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 495. El pedido mínimo es 10000.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
DEADMAN SANDBLAST YL/YL 3/16X55 P/C REEL

CARRETE DE CHORRO DE ARENA DEADMAN YL/YL 3/16X55 P/C
Artículo MI #14368629
No. Fabricante DEADMAN SANDBLAST YL/YL 3/16X55 P/C REEL
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
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 495. El pedido mínimo es 10000.

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo/Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    190 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE CHORRO DE ARENA DEADMAN YL/YL 3/16X55 P/C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs