Motion
NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP  8"X40' COIL

CONTINENTAL
NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL

NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL
Artículo MI #14368731
No. Fabricante NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL

NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL
Artículo MI #14368731
No. Fabricante NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Peso
    4.981 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar / Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -15 °F
  • Rango de temperatura
    -15°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTRIFLEX CLR/CLR 15WP 8"X40' COIL