Motion
LR2SN-20X100

Continental
LR2SN-20X100

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 1800 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14369016
No. Fabricante LR2SN-20X100
Precio65.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
LR2SN-20X100

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 1800 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14369016
No. Fabricante LR2SN-20X100
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
Precio65.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20757169
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    1800 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LR2SN-20X100 100R2AT/2SN 1 1/4 ÁRTICO
  • Clasificación de temperatura baja
  • 4:1 Factor de seguridad