Motion
GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R ROJO 1/4X700' RL

Continental
RIB SINGLE LINE GRADE R RED 1/4X700' RL

GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R ROJO 1/4X700' RL
Artículo MI #14369075
No. Fabricante RIB SINGLE LINE GRADE R RED 1/4X700' RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
RIB SINGLE LINE GRADE R RED 1/4X700' RL

GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R ROJO 1/4X700' RL
Artículo MI #14369075
No. Fabricante RIB SINGLE LINE GRADE R RED 1/4X700' RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.2500 in
  • Peso
    0.109 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R ROJO 1/4X700' RL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs