Motion
GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R GRN 3/16X700 RL

Continental
RIB SINGLE LINE GRADE R GRN 3/16X700 RL

GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R GRN 3/16X700 RL
Artículo MI #14369084
No. Fabricante RIB SINGLE LINE GRADE R GRN 3/16X700 RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
RIB SINGLE LINE GRADE R GRN 3/16X700 RL

GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R GRN 3/16X700 RL
Artículo MI #14369084
No. Fabricante RIB SINGLE LINE GRADE R GRN 3/16X700 RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO DE LÍNEA SIMPLE DE COSTILLA R GRN 3/16X700 RL