Motion
AIRE CALIENTE PIROFLX 2X100 PIES III FDA

Continental
PYROFLX 2X100 FT HOT AIR III FDA

AIRE CALIENTE PIROFLX 2X100 PIES III FDA
Artículo MI #14369087
No. Fabricante PYROFLX 2X100 FT HOT AIR III FDA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
PYROFLX 2X100 FT HOT AIR III FDA

AIRE CALIENTE PIROFLX 2X100 PIES III FDA
Artículo MI #14369087
No. Fabricante PYROFLX 2X100 FT HOT AIR III FDA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.227 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    325 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 325 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AIRE CALIENTE PIROFLX 2X100 PIES III FDA